• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell

Artikel-Nr.: 22921/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Aufsatzgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 22921/7016
    EAN / GTIN 4017976655307
    Herstellernummer 22921/7016
    L-Nummer L90080 1259

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 1255
    Gesamtbreite (mm): 855
    Gesamthöhe (mm): 420
    Gesamttragkraft (kg): 1200
    Farbe: anthrazitgrau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb