• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle

Artikel-Nr.: 22911
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Aufsatzgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 22911
    EAN / GTIN 4017976229119
    Herstellernummer 22911
    L-Nummer L90080 621

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1200
    Nutzflächenlänge (mm): 1210
    Nutzflächenbreite (mm): 810
    Höhe ohne Fahrgestell (mm): 270
    Höhe mit Fahrgestell (mm): 552

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb