• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle

Artikel-Nr.: 22909
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Aufsatzgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 22909
    EAN / GTIN 4017976229096
    Herstellernummer 22909
    L-Nummer L90080 469

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1200
    Nutzflächenlänge (mm): 810
    Nutzflächenbreite (mm): 610
    Höhe ohne Fahrgestell (mm): 270
    Höhe mit Fahrgestell (mm): 552

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb