• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle

Artikel-Nr.: 22900
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22900
EAN / GTIN 4017976229003
Herstellernummer 22900
L-Nummer L90080 829

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1010
Nutzflächenbreite (mm): 810
Höhe ohne Fahrgestell (mm): 140
Höhe mit Fahrgestell (mm): 422

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb