• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkfraeser 90° Schneidflaeche 20,5 mm

Artikel-Nr.: 229.TT4
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
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229.TT4
EAN / GTIN 3148511542941
Herstellernummer 229.TT4
L-Nummer L60130 7042

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-fach geschliffener Fräser aus HSS zum Vorsenken für Senkkopfschrauben
  • Erfordert das Bohren eines Vorlochs mit einem Zylinderbohrer Art.-Nr. 222A.T

Merkmal:

  • A [mm]: 20,5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 63
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb