• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupplungswerkzeug-Satz SAC mit Rückstellwerkzeug

Artikel-Nr.: 2288508
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2288508
EAN / GTIN 4046459095910
Herstellernummer 2288508

Beschreibung

Beschreibung:

Der SAC Kupplungswerkzeug-Satz ist zwingend erforderlich zum fachgerechten und beschädigungsfreien Aus- sowie Einbau von SAC-Kupplungen (Self-Adjusting-Clutch = Selbstnachstellende Kupplung) und ermöglicht zusätzlich das Rückstellen des SAC-Nachstellrings in der Kupplungs-Druckplatte., Ein beschädigungsfreier Aus- und Einbau ist ohne ein SAC Kupplungswerkzeug nahezu unmöglich, da die Kupplung dabei verspannt oder beschädigt werden kann., Dies führt unweigerlich zu einer Fehlfunktion bzw. einem Defekt der Kupplung, und diese muss erneuert werden., Das im Lieferumfang enthaltene Kupplungs-Zentrierwerkzeug ermöglicht eine Zentrierung von Kupplungsscheiben mit einem Naben-Ø von 15 - 28 mm und einem Führungslager bzw. Kurbelwellen-Bohrungs-Ø von 12 - 28 mm., Auch Fahrzeuge ohne Führungslager in der Kurbelwelle stellen kein Problem dar., Die zwei Spann- / Zentrierelemente gewährleisten dabei auf dem ersten Spannelement die präzise Zentrierung in der Kupplungsscheibe und auf dem zweiten Spannelement die präzise Zentrierung im Führungslager bzw. der Kurbelwellenbohrung., Selbst Kupplungen mit größerem Kurbelwellen-Bohrungs-Ø als Kupplungs-Naben-Ø können sauber und präzise zentriert werden., Vorteile: • Fachgerechte und beschädigungsfreie Demontage und Montage der Kupplung!, • Präzise Zentrierung der Kupplungsscheibe bei Fahrzeugen ohne Pilotlager!, • Zentrieren der Kupplungsscheibe zum Pilotlager oder zur Druckplatte hin möglich!, • Zentrierung von Kupplungsscheiben mit einem Naben-Ø von 15 - 28 mm und einem Führungslager bzw. Kurbelwellen-Bohrungs-Ø von 12 - 28 mm., • Rückstellen des Nachstellringes mit dem speziellen Rückstellwerkzeug möglich!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb