• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,2-12 Nm

Artikel-Nr.: 2288311
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2288311
EAN / GTIN 4002805930649
Herstellernummer 2288311
L-Nummer L60160 712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel sowie Drehmomentschraubendreher, ideal zur Überprüfung von festeingestellten Drehmomentschlüsseln an der Linie
  • Einfach zu bedienendes, elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS)
  • 5 Modelle im Bereich von 0,2 bis 3150 N·m
  • Mit Sechskantaufnahme 1/4″, SW 10, 17, 36 mm oder Innenvierkant 1.1/2″ (modellabhängig)
  • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ Vierkant-Adapter oder Bit-Adapter 1/4″ bzw. 3/8″ (modellabhängig)
  • Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit
  • 1. Spitzenwerterkennung (first peak / Knackpunkterkennung)
  • Autoreset
  • Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in
  • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
  • Optional lieferbar: Kfz-Adapter für Spannungsversorgung mit 12 Volt (No. 8612-390), Software zur Plausibilitätsprüfung (Code 2834391)
  • Lieferumfang:
  • Elektronisches Prüfgerät
  • RS232 Kabel
  • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)
  • 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (Typenschild beachten)
  • 2 Steckschlüsseleinsätze (Größe und Antrieb modellabhängig)
  • Adapter für No. 8612-3150
  • Bedienungsanleitung
  • Versandverpackung
  • Prüfzertifikat

Merkmal:

  • Adapter: 1/4″, 3/8″
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Auflösung: 0,001
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 1,8 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 8,83 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: - 8,83 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 150 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 126 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit
  • Schnittstelle: RS-232
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb