• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell

Artikel-Nr.: 22851
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 22851
    EAN / GTIN 4017976228518
    Herstellernummer 22851
    L-Nummer L90070 432

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1050
    Ladeflächenlänge (mm): 1210
    Ladeflächenbreite (mm): 810
    Ladeflächenhöhe (mm): 282
    Gesamtlänge (mm): 1255
    Gesamtbreite (mm): 855
    Gesamthöhe (mm): 329
    Bereifung: Polyurethan
    Radgröße (mm): 200 x 50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb