• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel LBF.IN Z 8

Artikel-Nr.: 2282577
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282577
EAN / GTIN 0611702896039
Herstellernummer 2282577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Accuracy and consistency. Improved process control is ensured by reducing the risk of under and over tightening, due to the unique Breaking Technology
  • Calibrated scale. A visible micrometer style scale allows the user to adjust the tool quickly and easily to their desired torque setting, enabling a range of different torque settings to be applied
  • Ease of use. Can be used in restricted spaces through its compact design
  • Electronics. Ideal for safe electronic component assembly and servicing, as this tool is EPA compliant for use in Electrostatically Sensitive Areas
  • Long tool life. High quality, durable design and construction, minimises replacement and downtime costs
  • Process Control. Reduces the likelihood of warranty and rework by assuring process control through accurate and repeatable torque application
  • Production efficiency. Improved operator comfort and productivity, from the ergonomic design, which includes lightweight materials and moulded plastic handgrip
  • Versatility. Versatile tools ideal for Maintenance & Repair applications where a range of torques can be applied quickly and easily to a variety of fasteners and connectors
  • N.m or lbf.in versions come with either an 8 mm spigot or a 9x12 rectangular fitting
  • Can be supplied as part of a Customised Kit

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 4,5 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 22,5 lbf in
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Reparatur und Instandsetzung
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Skalentyp: Mono
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Service

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb