• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel Z 16 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 2282526
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282526
EAN / GTIN 0611702895964
Herstellernummer 2282526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m
  • Mit 16 mm Aufsteckzapfen
  • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 147 lbf·ft
  • Drehmoment (max.) [lbf·in]: 1768 lbf·in
  • Drehmoment (max.) [N·m]: 200 N·m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb