• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel Z 16 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 2282518
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 200 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282518
EAN / GTIN 0611702895957
Herstellernummer 2282518
L-Nummer L60160 6069

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Mit 16 mm Aufsteckzapfen
  • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel
  • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 352 lbf in
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 40 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 200 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 520 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb