• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel Z 16 25-135 Nm 050203

Artikel-Nr.: 2282488
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Datenkabel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2282488
    EAN / GTIN 0611702895926
    Herstellernummer 2282488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 27-135 N·m
    • Mit 16 mm Aufsteckzapfen
    • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
    • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Langwegauslösung
    • Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 100 lbf·ft
    • Drehmoment (max.) [lbf·in]: 1195 lbf·in
    • Drehmoment (max.) [N·m]: 135 N·m
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb