• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 1/4″ 30-80 lbf.in

Artikel-Nr.: 2282445
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2282445
    EAN / GTIN 0701936219640
    Herstellernummer 2282445
    L-Nummer L60160 6185

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 30 - 80 lbf·in
    • Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
    • Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
    • Ausführung:
    • Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Monoskala
    • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
    • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
    • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
    • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D
    • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
    • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
    • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
    • 3 Modelle im Bereich von 2 lbf·in bis 80 lbf·in, weitere Modelle in cN·m und ozf·in erhältlich
    • Mikrometer-Skalenteilung: 1 lbf·in bzw. 0,1 lbf·in
    • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
    • Lieferumfang:
    • Drehmomentschrauber Typ Quickset
    • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
    • Modelle No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
    • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Lieferung in stabiler Kartonage

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
    • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Rutschkupplung
    • Drehmoment (min.) [lbf in]: 80 lbf in
    • Drehmoment (max.) [lbf in]: 30 lbf in
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Serienmontage
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 184 mm
    • Präzision: +/- 6 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Skaleneinteilung [lbf in]: 1 lbf in
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: nein
    • Quergriff vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Service
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb