• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel Captive Pin

Artikel-Nr.: 2282364
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2282364
EAN / GTIN 0611702890624
Herstellernummer 2282364

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5-200 N·m
  • Mit 16 mm Aufsteckzapfen
  • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (max.) [lbf·in]: 89 lbf·in
  • Drehmoment (max.) [N·m]: 10 N·m
  • Drehmoment (min.) [lbf·in]: 17,8 lbf·in
  • Drehmoment (min.) [N·m]: 2 N·m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb