HELISLOT T-Nutenfräser 40/1 mm

Artikel-Nr.: 227700 40/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 40 mm
    effektive Schneidenanzahl Zeff 1
    Schaftausführung Weldonschaft
    Anzahl Wendeschneidplatten 2
    Nuthöhe ap 18 mm
    Kragen-⌀ d1 21 mm
    Auskraglänge L1 47 mm
    Gesamtlänge Lges 120 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
    passende Wendeschneidplatte XNMU130608
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Herstellerbezeichnung ETS D40-18-W32-XN13
    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227700 40/1
    EAN / GTIN 7291075332865
    Herstellernummer 3106542

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb