• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz, 19-tlg.

Artikel-Nr.: 2276
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2276
EAN / GTIN 4991644213474
Herstellernummer 2276

Beschreibung

Beschreibung:

1/4″ Steckschlüsselsatz, 19 tlg, bestehend aus:
  • Bits Phillips: 1, 2, 3 (Artikelnr. 108P-25-xx)
  • Bits Schlitz: 4, 5, 6 (Artikelnr. 108S-25-xx)
  • Bits Innen 6-kt.: 3, 4, 5, 6 (Artikelnr. 108H-25-xx)
  • Bits Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 (Artikelnr. 108T-25-xx)
  • Bit Halter 1/4x1/4: 22,5 mm (Artikelnr. 2137)
  • Umschaltknarre: 75 mm / 20 Zähne (Artikelnr. 2753PS)
  • Drehgriff: 150 mm (Artikelnr. 2769N-150)
  • Metall-Kassette: 192 x 122 x 30 mm

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb