{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,61 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 23,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227505 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406661 | |
Herstellernummer | THN63256 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
306,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
325,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
247,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |