• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 200x13x43x50,8 mm C 320 0,55 mm PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 227435
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227435
EAN / GTIN 9003172274355
Herstellernummer 227435
L-Nummer L50140 2775

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Höchste Standzeiten und Robustheit sind Ihnen mit diesem Werkzeug gewiss. Dadurch sind die Bürsten perfekt für anspruchsvollste Entgratarbeiten geeignet. Die Zusammensetzung aus Siliziumcarbid macht die Rundbürsten sehr hart und ermöglicht dadurch höchste Abtragsleistungen auf vielfältigen Werkstücken.

Merkmal:

  • Form: 1R DK RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C 320 0,55 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 50.8 mm
  • Korngröße: 320
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Rundbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Empfehlung:

  • Rundbürsten mit Siliziumkarbid für Entgratarbeiten an unterschiedlichen Werkstücken aus nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
  • Rundbürsten mit Aluminiumoxid für leichte Entgratarbeiten sowie zur Holzstrukturierung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb