{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 21 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 36 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 40 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,82 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227300 21/3L | |
Herstellernummer | THN03170 |