• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Schlagschraubendreher ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 165 mm

Artikel-Nr.: 2272
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2272
EAN / GTIN 4000896015979
Herstellernummer 2272
L-Nummer L60140 796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
  • Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugs-Drehmoment
  • Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
  • Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
  • Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb