KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT, für Eckfräser, PR1810, Typ GG

Artikel-Nr.: 227160 GG
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT
Typ GG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR1810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,16 mm
Sorte PR1810
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227160 GG
EAN / GTIN 4960664026470

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D. Exakte 90° bis ap = 4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb