Beschreibung:
Die ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschrauben mit beideseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen mit einem schnellen Spindelvorschub von 10mm/U und bieten Ihnen folgende Vorteile: Geeignet zum Messen Filz, Gummi, Pappe, Gewebe usw. Geeignet für die Zahnweitenvermessung von Stirnrädern und Einstichabständen. Mit nicht drehender Spindel und beidseitig großen Messflächen. Einstellbare Messkraft für verschiedene Werkstücke (Serie 227).
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 15
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm), 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre