• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft QuickMike, Zoll/Metrisch, 0,6-1,2″, 0,5-2,5N

Artikel-Nr.: 227-213-20
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227-213-20
EAN / GTIN 4946368736921
Herstellernummer 227-213-20
L-Nummer L40010 16025

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer einstellbaren Messkraft, um diese an verschiedene Arten von Werkstücken anzupassen. Die ABSOLUTE Digimatic Bügelmessschraube QuickMike bietet folgende Vorteile: Ratschentrommel mit konstanter Messkraft. Einstellbare Messkraft zur Messung verschiedenster Werkstücke. Nicht drehende Spindel. 10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,6 - 1,2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, (10-30 mm) Schlüssel, Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb