Beschreibung:
Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer einstellbaren Messkraft, um diese an verschiedene Arten von Werkstücken anzupassen. Die ABSOLUTE Digimatic Bügelmessschraube QuickMike bietet folgende Vorteile: Ratschentrommel mit konstanter Messkraft. Einstellbare Messkraft zur Messung verschiedenster Werkstücke. Nicht drehende Spindel. 10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 10
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, (10-30 mm) Schlüssel, Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre