• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft QuickMike, 0-15 mm, 0,5-2,5N

Artikel-Nr.: 227-201-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227-201-20
EAN / GTIN 4946368736860
Herstellernummer 227-201-20
L-Nummer L40010 13281

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer einstellbaren Messkraft, um diese an verschiedene Arten von Werkstücken anzupassen. Die ABSOLUTE Digimatic Bügelmessschraube QuickMike bietet folgende Vorteile: Ratschentrommel mit konstanter Messkraft. Einstellbare Messkraft zur Messung verschiedenster Werkstücke. Nicht drehende Spindel. 10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 15
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, (10-30 mm) Schlüssel, Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb