• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsgewindebohrer M8 3-tlg

Artikel-Nr.: 227.S8X125T3
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
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227.S8X125T3
    EAN / GTIN 3148511532850
    Herstellernummer 227.S8X125T3
    L-Nummer L60130 6734

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
    • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
    • Vorschneider, Zwischenschneider und Fertigschneider

    Merkmal:

    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 6,30
    • L [mm]: 72
    • L1 [mm]: 1,25
    • Inhalt: x 3
    • Gewicht in Gramm: 85

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb