• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsgewindebohrer M4 3-tlg

Artikel-Nr.: 227.S4X70T3
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227.S4X70T3
EAN / GTIN 3148511532775
Herstellernummer 227.S4X70T3
L-Nummer L60130 6731

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
  • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
  • Vorschneider, Zwischenschneider und Fertigschneider

Merkmal:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Inhalt: x 3
  • Gewicht in Gramm: 25

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb