• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsgewindebohrer M4 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.S4X70T2
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227.S4X70T2
EAN / GTIN 3148511532522
Herstellernummer 227.S4X70T2
L-Nummer L60130 11026

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
  • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
  • Vorschneider und Fertigschneider

Merkmal:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Inhalt: x 2
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb