• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsgewindebohrer M18 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.S18X250T2
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
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227.S18X250T2
    EAN / GTIN 3148511532720
    Herstellernummer 227.S18X250T2
    L-Nummer L60130 6759

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
    • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
    • Vorschneider und Fertigschneider

    Merkmal:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11,20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2,50
    • Inhalt: x 2
    • Gewicht in Gramm: 290

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb