{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 95 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,26 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 44,25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | |
Wendeplattenschraube | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Herstellernummer | THN08502 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
423,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
365,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 45 mm | 44 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 95 mm | 94 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |