{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 35 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,8 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14,25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | |
Wendeplattenschraube | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226410 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914234 | |
Herstellernummer | THN08497 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Gewinde, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
246,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
214,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aufnahmegewinde M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |