KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/4 mm

Artikel-Nr.: 225600 63/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Gesamtlänge Lges 110 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte WNMU 0806..
Wendeplattenschraube 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225600 63/4
EAN / GTIN 4960664647408
Herstellernummer THN04651

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.
Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb