Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-SM, für Eckfräser, PR1225, Wendeplattengröße 15

Artikel-Nr.: 225232 15

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte LOMU150508-ER-SM
    Typ INOX
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte PR1225
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 mm - 0,15 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225232 15
    Herstellernummer TX781713

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden − durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae=0,3 x D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb