{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648092 | |
Herstellernummer | THN05009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
239,81 €
137,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
250,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
320,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 30 mm | 50 mm | 30 mm |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | 160 mm | 160 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |