• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank 2m

Artikel-Nr.: 2250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2250
EAN / GTIN 3148517242449
Herstellernummer 2250
L-Nummer L60130 9223

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge der Arbeitsplatte: 2 m
  • Breite der Arbeitsplatte: 750 mm
  • Höhe: 860 mm
  • 40 mm starke Arbeitsplatte aus behandeltem, mehrschichtverleimtem Buchenholz
  • Befestigungsmöglichkeit für 2 Schubfachcontainer 2235.AT

Merkmal:

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • T [mm]: 2000
  • Gewicht in Kilogramm: 70,5

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb