• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge für Umklappgriff PB 225 A, DigiTorque und MecaTorque Hebelgriffe, für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 225.D 3
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225.D 3
    EAN / GTIN 7610733044252
    Herstellernummer PB 225.D 3
    L-Nummer L60060 1122

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wechselklinge für Umklappgriff PB 225 A, DigiTorque und MecaTorque Hebelgriffe
    • für Innensechskant-Schrauben
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Für Metallschrauben M: 4 mm
    • Ganze Länge: 120 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 3 mm
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
    • Wechselklinge: Ja

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb