• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge für Umklappgriff PB 225 A, DigiTorque und MecaTorque Hebelgriffe, für Schlitz-Schrauben

Artikel-Nr.: 225.C 7
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225.C 7
    EAN / GTIN 7610733044245
    Herstellernummer PB 225.C 7
    L-Nummer L60060 1472

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wechselklinge für Umklappgriff PB 225 A, DigiTorque und MecaTorque Hebelgriffe
    • für Schlitz-Schrauben
    • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 8 mm
    • Für Metallschrauben M: 8 mm
    • Ganze Länge: 200 mm
    • Profil: für Schlitz-Schrauben
    • Schaufelbreite: 13 mm
    • Schaufeldicke: 2 mm
    • Wechselklinge: Ja

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb