• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaftfraeser Satz, 2-tlg

Artikel-Nr.: 225.8J2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225.8J2
EAN / GTIN 3148511530801
Herstellernummer 225.8J2
L-Nummer L60130 5601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstzentrierende und nachschleifbare Bohrer aus HSS

Merkmal:

  • d [mm]: 8
  • B [mm]: 77
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb