• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank 1,5m

Artikel-Nr.: 2245
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2245
EAN / GTIN 3148517242364
Herstellernummer 2245
L-Nummer L60130 7929
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge der Arbeitsplatte: 1,5 m
  • Breite der Arbeitsplatte: 750 mm
  • Höhe: 860 mm
  • 40 mm starke Arbeitsplatte aus behandeltem, mehrschichtverleimtem Buchenholz
  • Befestigungsmöglichkeit für einen Schubfachcontainer 2235.AT

Merkmal:

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • T [mm]: 1500
  • Gewicht in Kilogramm: 59,5

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb