{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | PR1810 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,06 - 0,15 mm | |
Verwendung | Schruppen | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Plattenstärke E | 6,35 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 224030 GG | |
EAN / GTIN | 4960664027590 |