• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank mit Abziehersatz 49-teilig

Artikel-Nr.: 224-676
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 224-676
Kopieren
EAN / GTIN 4021176042072
Kopieren
Herstellernummer 224-676
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bestückte, 49-teilige Werkzeugschrank 224-676 aus stabilem Vollblech wird zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeugen verwendet. Der Werkzeugschrank beinhaltet verschiedene Abzieh- und Trennvorrichtungen, eine Gleithammer-Vorrichtung, zwei 3-armige Laschenabzieher mit austauschbaren Haken sowie unterschiedliche Innenauszieher samt Gegenstütze. Damit eignet sich das Sortiment sowohl fürs Außenabziehen, Innenausziehen als auch zum Trenn-Abziehen. Die Lochraster auf der Rückwand bieten genügend Platz zum Anbringen von Werkzeughaltern. Der Werkzeugschrank verfügt über abschließbare Türen mit Zylinderschloss sowie eine maximale Traglast von 50 kg. Die hochwertigen Stahlschränke lassen sich flexibel in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen integrieren und passen sich somit den individuellen Anforderungen an.
  • Sichere und übersichtliche Aufbewahrung im verschließbaren Werkzeugschrank
  • Selbstzentrierung der Schenkel durch Anziehen des Spannkonus

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 750 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 29 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 225 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 8 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 650 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 25 9/16
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Tragfähigkeit [kg]: 50 kg
  • Anzahl der Teile: 49
  • Bestandteile: 022-206, 22-0-17, 15-00, 15-2, 203-1, 203-2, 21-2, 21-4, 21-5, 21-6, 68-0, 68-2, GA7-10, X-SB-65x75
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Mit Schubladen: Nein
  • Mit Bremse: Nein
  • Anzahl der Schlösser: 1
  • Anzahl der Türen: 2
  • Türbreite [mm]: 345 mm
  • Türtiefe [mm]: 20 mm
  • Türhöhe [mm]: 595 mm
  • Wandhöhe [mm]: 645 mm
  • Wandbreite [mm]: 745 mm
  • Rückwand, Gehäuse, Fahreinheit Farbe: anthrazitgrau
  • Schubladen Ecken Farbe: grau

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb