• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 60 mm

Artikel-Nr.: 2239N-6
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2239N-6
EAN / GTIN 4000896238934
Herstellernummer 2239N-6
L-Nummer L60140 4877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antriebssechskant brüniert
  • Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb