• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 2238-1
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2238-1
    EAN / GTIN 4000896063741
    Herstellernummer 2238-1
    L-Nummer L60140 2644

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen
      Innenvierkant 6,3 = 14″ (DIN 3120 – A 6,3) und
      Betätigungswerkzeugen Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 14″,
      (ISO 1173-E 6,3)
    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: brüniert, geölt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 50 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb