• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hahnblockschlüssel-Set mit Verlängerung 125 mm

Artikel-Nr.: 2233673
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2233673
EAN / GTIN 4017981005401
Herstellernummer 2233673
L-Nummer L60160 2269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel für das Anziehen und Lösen von Euro-Konus-Hahnblöcken mit Nocken- und Sechskantverschraubung SW 30 mm
  • Kurze, flache Ausführung mit Ratschenfunktion
  • Hahnblöcke in Eck- oder Durchgangsform können ohne Probleme mit kurzen Ratschenbewegungen unter dem Heizkörper festgezogen werden
  • Kopfseitige Aufnahmemöglichkeit für 1/2″ Verlängerung. Die Verlängerung dient als Handgriff und sorgt gleichzeitig für ein höheres Drehmoment
  • Seitliche Aufnahmemöglichkeit für 1/2″ Verlängerung zum Arbeiten mit der Knarre vor dem Heizkörper
  • Aufnahmemöglichkeit für den Combi-Stufenschlüssel No. 3801 zum Einschrauben der 3/4″ Anschlussnippel
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb