{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | PNEA 1106XN TN-T01020 | |
Typ | GG | |
Sorte | KS6050 | |
Schneidstoff | Keramik | |
Planschneide | 1,5 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 10 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 223332 GG | |
EAN / GTIN | 4960664742653 | |
Herstellernummer | TCX05280 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |