KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W, für Planfräser, CA420M, Wiper, Typ GG

Artikel-Nr.: 223324 GG
Kopieren
Rabatt
33,22 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,64 € 33,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,70 € 27,68 € / Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNEG 1106XNER-W
Typ GG
Sorte CA420M
Schneidstoff HM
Planschneide 10 mm
Vorschub fz pro Zahn max. 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223324 GG
Kopieren
EAN / GTIN 4960664732975
Kopieren
Herstellernummer TMB05310
Kopieren
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
230
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
W - 2-schneidige Wiper-Wendeplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb