KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNEN-GL, für Planfräser, PR1525, Typ GG

Artikel-Nr.: 223322 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,63 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,36 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte PNEG 1106XNEN-GL
    Typ GG
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Planschneide 2,6 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 10
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 223322 GG
    EAN / GTIN 4960664732920
    Herstellernummer TLB05300

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    180
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
    GL - Oberflächenorientierte Geometrie.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb