Beschreibung:
Diese BASIC Trennscheibe eignet sich für das Trennen verschiedenster Gesteinsmaterialien, darunter Fliesen, Keramik sowie Ziegelsteine. Verfügbar in Dicken zwischen 2.5 und 3 mm ermöglichen diese Werkzeuge saubere Schnittkanten. Die BASIC Trennscheibe bietet Ihnen somit eine kosteneffiziente Variante für Trennanforderungen von Gesteinen.
Merkmal:
- Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
- Korngröße: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Gestein
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : C 30 S- BF
- Abmessung (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Durchmesser: 115 mm
- Stärke: 2.5 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
- Schnelles und komfortables Arbeiten
- Gute Standzeit und Stabilität
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien