• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 13 mm

Artikel-Nr.: 22300M 13mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22300M 13mm
EAN / GTIN 4991644601462
Herstellernummer 22300M 13mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 16,4 mm
D1: 18 mm
Länge: 14 mm
Höhe: 39 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb