Beschreibung:
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennaufgaben schneller und effizienter mit der BASIC 2in1-Trennscheibe.
Merkmal:
- Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
- Korngröße: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : A 30 Q- BF
- Abmessung (D x T x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Durchmesser: 230 mm
- Stärke: 3 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
- Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
- Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
Empfehlung:
- 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität
Besonderheiten:
- Zum Trennen von Stahl und Edelstahl
- Hohe Schnittigkeit